ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<屋内用>2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:4m
注文コード
03500887
品番
DFC-MMDLCSC-RM21(4M)
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7295-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表