エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
ウォッチメカハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03501373
品番
EA575SW-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
バスケットに入れる
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
16
全長(mm)
230
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575SW-100