ウォッチメカハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03501382 品番 EA575SW-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)9 全長(mm)200 材質(頭)ポリッシュスチール 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SW-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする