エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
100g テストハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03501845
品番
EA575WE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
全長(mm)
380
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
100
エスコ品番
EA575WE-1