エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
350g テストハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03501863
品番
EA575WE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
350
エスコ品番
EA575WE-3