ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内 可動用>2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6m
注文コード
03501901
品番
DFC-SMDLCFC-RMV21(6M)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6m
アズワン品番
67-7298-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表