ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内 可動用>2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6m
注文コード
03501937
品番
DFC-SMDLCN-RMV21(6M)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6m
アズワン品番
67-7298-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表