400g ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03501967 品番EA575WJ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,673
販売価格(税別)
2,430
種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする