エスコ
エスコの ハンマー
エスコの トンカチ
460g ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03501976
品番
EA575WJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
種類
溶接用ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
溶接作業
エスコ品番
EA575WJ-12