エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
1100g 両頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03502536
品番
EA575XC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
285
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
炭素工具鋼
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575XC-2