※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA579E-1 サッシヘラ エスコ 03504094 EA579E-1 サッシヘラ エスコ 03504094

サッシヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA579E-1 注文コード03504094 品番EA579E-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
この商品はエスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)245 質量(g)45 刃長(mm)110 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度高硬度HRC52° エスコ品番EA579E-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03504103
2020-06-28
用途:
ハウスクリーニング作業で
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業で使用
窓、サッシで使っています。
便利で重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03504103
2021-01-30
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

厚さが均一でなく、先端が薄くてしなる製品です。
しなるから力が逃げて全く使えない。
薄いから余計にサッシに傷がはいる。
ある程度厚みがあって、エッジを利かせないと
こびり付いた汚れなんて取れないよね。
返品しようと思いましたが面倒なので捨てました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする