30mm 平のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03507061 品番EA588GH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920
全長(mm)280 刃幅(mm)30 エスコ品番EA588GH-30 角度(°)25(刃) 刃部硬度RC59-61 材質(柄部)ブナ材、鉄輪付 材質(刃)クロームバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする