ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 電線/ケーブル
ダイヤトレンドの 通信ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2〜10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:2m
注文コード
03507650
品番
DFC-SMNN-FDL21(2M)
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:2m
アズワン品番
67-7309-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表