曜日別特売
NB04U-D48WFDR LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所 03508849

NB04U-D48WFDR LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所 03508849
NB04U-D48WFDR LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所 03508849
NB04U-D48WFDR LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所 03508849
NB04U-D48WFDR LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所 03508849

LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:赤(点灯)●投影図形:U字(アーチ)●定格電圧:DC12~48V(許容入力電圧/DC10~80V)●使用LED:3W×1●消費電力:3.5W●保護等級:IP67●耐振動性:7G●使用環境温度:-40~65℃●重量:500g●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。注文コード03508849品番NB04U-D48WFDR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。

仕様●発光色:赤(点灯)●投影図形:U字(アーチ)●定格電圧:DC12~48V(許容入力電圧/DC10~80V)●使用LED:3W×1●消費電力:3.5W●保護等級:IP67●耐振動性:7G●使用環境温度:-40~65℃●重量:500g●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。アズワン品番67-7312-34
注意
●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする