コアキャップ 乳白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:PP●外寸:Φ186×75mm●胴径:Φ152mm●使用例:6インチ紙管用の端部保護キャップ 注文コード03509391 品番80674000WHNA
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

紙管を用いたロール状荷姿の外装フィルム固定用のキャップです。

仕様●材質:PP●外寸:Φ186×75mm●胴径:Φ152mm●使用例:6インチ紙管用の端部保護キャップ アズワン品番67-7314-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする