アズワン
アズワンの ロープ、ヒモ
アズワンの PPひも
コアキャップ 乳白色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:PP●外寸:Φ99×70mm●胴径:Φ75mm●使用例:3インチ紙管用端部保護キャップ
注文コード
03509400
品番
86009500WHNA
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙管を用いたロール状荷姿の外装フィルム固定用のキャップです。
仕様
●材質:PP●外寸:Φ99×70mm●胴径:Φ75mm●使用例:3インチ紙管用端部保護キャップ
アズワン品番
67-7314-21