アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP332
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03510249
品番
20170700GL802
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×173●内容量(L):15.9●圧縮荷重:21.8kN(2225kgf)●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-72