エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[24-37mm]90°兼用スナップリングプライヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510306
品番
EA590MC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
195
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:24〜37/穴:27〜45
エスコ品番
EA590MC-23