エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
内外兼用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6丁)
注文コード
03510342
品番
EA590MC-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150/195
軸穴種別
軸・穴兼用
セット内容
EA590MC-16-16mm兼用、EA590MC-217-23mm兼用、EA590MC-324-37mm兼用、EA590MC-216-16mm兼用/90°、EA590MC-2217-23mm兼用/90°、EA590MC-2324-37mm兼用/90°、ケース
エスコ品番
EA590MC-60
先端角(°)
ストレート(3本)、90(3本)