ガラスマウントカップ 5個入り KEFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 03510529 品番 KEF066-5-As
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥173,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ガラスシリンダーとシリコンベースの組み合わせのマウントカップです。樹脂(CT-UV002-As)専用です。完成したサンプルを簡単に取り出せます。サンプルの端は透明度が高く、乾燥した状態を保ちます。硬化後の樹脂側面のヌメリを抑えることができるため、洗浄の手間を削減することができます。

仕様●サイズ:25mm×Φ30mm●サンプルの高さ:25mm●色:透明●材料:ガラス、シリコン●形:円柱 アズワン品番67-7319-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする