ガラスマウントカップ 5個入り KEFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●サイズ:25mm×Φ40mm●サンプルの高さ:25mm●色:透明●材料:ガラス、シリコン●形:円柱 注文コード03510538 品番KEF067-5-As
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,400
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスシリンダーとシリコンベースの組み合わせのマウントカップです。樹脂(CT-UV002-As)専用です。完成したサンプルを簡単に取り出せます。サンプルの端は透明度が高く、乾燥した状態を保ちます。硬化後の樹脂側面のヌメリを抑えることができるため、洗浄の手間を削減することができます。

仕様●サイズ:25mm×Φ40mm●サンプルの高さ:25mm●色:透明●材料:ガラス、シリコン●形:円柱 アズワン品番67-7319-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする