アズワン
アズワンの 掃除用具
アズワンの バケツ
掃除用具入れ 61-784-55シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03510626
品番
61-784-55-11
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
仕様
●素材:スチール製・粉体塗装●サイズ:幅60×奥行51.5×高さ179cm●重量:27.9kg●内容●▼棚板・ハンガーパイプ・樹脂トレー・壁掛けフック×各1●▼S字フック×5●▼雑巾掛け×2●▼鍵×2●組立式
アズワン品番
67-7320-27
繰り返し・詰め替え
対応