多目的キャビネット 61-754-28シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03510635 品番61-754-28-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属製に比べ衝撃を受けても変形しにくく、サビない樹脂製ロッカー。湿気がたまりにくく掃除がしやすい脚付。飲食店の厨房に適しています。軽いので、移動や丸洗いが容易です。
すき間を活かせるスリムタイプ。

仕様●素材:ポリプロピレン・ステンレス・アルミ●サイズ:幅39×奥行49×高さ181cm●重量:15kg●内容:Sフック×3本、棚板×1枚、ポケット×1個●※樹脂ハンマー・当て板必要●【ご注意ください】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応致しかねます。 アズワン品番67-7320-29 繰り返し・詰め替え対応
注意
●※樹脂ハンマー・当て板必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする