仕様●素材:ポリプロピレン・ステンレス・アルミ●サイズ:幅76.5×奥行49×高さ181cm●重量:23.7kg●内容:Sフック×3本、棚板×3枚、ポケット×2個●鍵穴付き ※南京錠は付属していません。●▼取り付けできる南京錠:吊軸0.5cm以下、内幅・内高1.4cm以上●※樹脂ハンマー・当て板必要●【ご注意ください】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番67-7320-30
繰り返し・詰め替え対応