※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの 刻印
エスコの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字サイズ(mm)
8
注文コード
03511627
品番
EA591HS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英字
文字サイズ(mm)
8
エスコ品番
EA591HS-8
全長(mm)
76
質量(kg)
2.7
サイズ
軸:12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03511627
EA591HS-8
50000317
EA591HM-9
刻印セット
エスコ
1個
¥
28,300
税込
¥
31,130
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)