吹付け用プレート 349シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03512760 品番349-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。ヨコ書き1行。

仕様●サイズ:240×700●材質:亜鉛メッキ鋼板●文字サイズ:100×100mm●標識:指差呼称 アズワン品番67-7367-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03512760 349-44 56570937 349-44 吹付け用プレート ユニット 吹付け用プレート ユニット 1枚 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする