アズワン
アズワンの 自動車用緊急用品
アズワンの 車用消火器
蓄圧式消火器 376シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03513670
品番
376-151A
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,682
販売価格(税別)
¥
14,256
バスケットに入れる
廃消火器リサイクルシステム対応の蓄圧式消火器です。
仕様
●サイズ:W389×D187mm●放射時間:約14秒(20℃)●放射距離:3〜5m(20℃)●耐圧試験圧力値:2.00MPa●使用温度範囲:-30〜+40℃●総質量:約2.25kg●薬剤質量:1.2kg●充てんガス:Heガス+N2ガス(約4g)●放射機構:開閉バルブ式●容器外径:Φ87
アズワン品番
67-7376-43