エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
29 mm ラチェット メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03516064
品番
EA602KD-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
頑丈な作り
クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
サイズ(mm)
29
ラチェット機構
あり
全長(mm)
305
エスコ品番
EA602KD-29
質量(g)
585
寸法A(mm)
58.7
対辺寸法(mm)
29
寸法C(mm)
14.3