※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの ピストンリング関連工具
[90-175mm]ピストンリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03517552
品番
EA603D-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
ピストンリングのシリンダー収納時に
エスコ品番
EA603D-3
材質
スプリングスチール
高さ(mm)
165
適合径(Φmm)
【ピストン】90〜175