エスコ
エスコの ボディ関連工具
エスコの クリップリムーバー/内張りはがし
ハンディー リムーバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03518121
品番
EA604CH
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA604CH
材質
樹脂
全長(mm)
160・180
使用箇所
【EA604CH-1】内張り(ピラー付近)、【EA604CH-2】内張り、【EA604CH-3】サイドモール、【EA604CH-4】内装
先端幅(mm)
15・30・60・75