エスコ
エスコの ボディ関連工具
エスコの 窓用工具
ウィンドウホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03518216
品番
EA604DA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
エスコ品番
EA604DA-30
寸法(mm)
【吸盤間】285
直径(Φmm)
【吸盤】63
材質(ワイヤー部)
スチール
材質(吸盤)
樹脂