オープンリングスパナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)17×19 エスコ品番EA605AA-5 注文コード03518697 品番EA605AA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220
この商品は二面幅・エスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様12角 エスコ品番EA605AA-5 全長(mm)220 二面幅(mm)17×19 商品構成単品
注意
※AA-1〜AA-4は6角、他は12角になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03518681
2014-07-15
用途:
エアコンのフレアナットをトルクレンチにて締め付ける際の受け側の固定

商品の写真では、ナットをホールドする部分が12角(二重6角)になっているように見えるのですが、実際の物は6角でした。狭いところでの作業ですとナットの締め代が少ないので12角が使いやすく、以前はホーザン製の物を使用していて重宝していたのですが、破損したので再購入しようとしたら現在は製造していないとのこと。やっと見つけたと飛びついたのですが…。
他の作業で使おうにも二面幅が12と14ではあまり使用頻度がなく、また4000円オーバーの価格はちょっと痛かった。

MonotaROからの回答

画像は代表画像で掲載しておりますが、商品情報の記載がなかった為、わかりにくいようでした、大変申し訳ありませんでした。商品情報を追記いたしました。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする