No2x25mm ダイヤモンドツキプラスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03519327 品番EA611A-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
全長(mm)25 両頭機能片頭 種類バイトーション エスコ品番EA611A-52 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする