エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
1.0x5.5 25mm [-]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03519774
品番
EA611AC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611AC-53
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1