エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
[ヘックスローブ]ビット(TORSION)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03519941
品番
EA611AD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
全長(mm)
25
エスコ品番
EA611AD-25
種類
トーション
先端サイズ
T25
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭