[ヘックスローブ]ビット(TORSION)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03520002 品番 EA611AD-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
全長(mm)25 エスコ品番EA611AD-7 種類トーション 先端サイズT7 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03519993
2023-02-06
用途:
組み立て作業
ブレインビジョン株式会社 様

短いので、良いと思って買ったのですが、私の電動ドライバーには短すぎました。ヘッドが出ません。買う時には注意しましょう。

対象商品:
03519984
2022-12-19
用途:
機械のメンテナンス
不動産業

ガーミンのカーナビゲーションの裏蓋
をあけるのに使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする