曜日別特売
EA611AG-50 Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ 03520246

EA611AG-50 Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ 03520246
EA611AG-50 Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ 03520246

Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03520246品番EA611AG-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする