アドフラット パネルのみ 3M 957シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03520338 品番 957-132
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,066
販売価格(税別)
31,878

連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。

仕様●サイズ:3000mm●重量:18.0kg●※別売の957-15(Jフック)×6個使用します。●使用可能角度:出隅70°、入隅300° アズワン品番67-7412-10
注意
●※別売の957-15(Jフック)×6個使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする