エアーフィットキャミソール3色組 ブラック・ベージュ・ピンク

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着(3着) 仕様●適応サイズ:バスト86〜101cm●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% 注文コード03520557 品番-
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな着心地でメリハリボディ&スッキリ美姿勢、窮屈感もなく快適な着心地なので長時間安心して着用出来ます。センターを少し強めの編み方でバストをお持ち上げ、大胸筋を広げワキへの肉流れをホールド!ワキに流れるお肉を食い止め美ラインに!骨盤・ヒップ周りに引き寄せ編みを施しているのでストレッチ素材でしっかりフィット、軽い着圧が苦しさを感じずに女性らしいウエストくびれを作り、下腹を引き締めます!約3.5cmの幅広ショルダーでずれ落ちにくく安定します。縫い目を最小限に抑えた設計なのでアウターに響きにくく安定して着用できます。通気性の良いソフトカップが胸の形を程よいふくらみでやさしく包み込みます。バストトップは響かせず、取り外し簡単!背中に美姿勢ラインを採用!着圧作用で肩甲骨を引き寄せ背筋を伸ばす!裏表ともに肌触りが柔らかく、ひんやり素材で着心地抜群!ずり上がりにくく腰あたりもしっかりフィットします。

仕様●適応サイズ:バスト86〜101cm●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% アズワン品番67-7413-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする