薄型許可票 302シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:300×760×9mm厚●材質:アルミ複合板 注文コード03520715 品番302-70A
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,415
販売価格(税別)
11,286
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました、厚さわずか9mmの薄型パネルです
工事現場に必要な建築基準法による確認済を掲示する標識です。[建設業の許可票][労災保険関係成立票]の掲示寸法規格が緩和された事に伴い法令関係標識が小さく表示(25×35cm以上)できるようになりました。表示内容はパネルに直接印刷されています。設置用ビス付。

仕様●サイズ:300×760×9mm厚●材質:アルミ複合板 アズワン品番67-7355-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする