高速USB3.0対応 小型フラッシュメモリ 64GB AUV150-64Gシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03521799 品番AUV150-64G-RRD
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

USB 3.0 インターフェース。デバイス後端部にキャップがはめ込める便利なスナップ式のキャップデザイン。光沢感あふれる表面。

仕様●製品タイプ:USBメモリ●記憶容量:64GB●色 レッド●寸法(縦 x 横 x 高さ) 58 x 18 x 10mm●重量 9g●インターフェース USB 3.0(USB 2.0 と下位互換性あり)●システム要件 Windows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS 9.X および Linux Kernel 2.4 以降、デバイスドライバ不要●保証 生涯保証●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0U00T7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7424-82
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする