CAT6ケーブル 両端RJ45 単線 ストレート結線 緑 C6S-SO-GNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522149 品番C6S-SO-GN-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリー5の2.5倍となる250MHzまでの伝送帯域が保証、1000Base-T/1000Base-TXに最適なケーブル、TIA/EIA-568B準拠、コネクタはPANDUIT社製 SP688を採用

仕様●製品タイプ:LANケーブル●カラー:緑色●ケーブル長:70m●コネクタ形状(From-To):RJ45-RJ45●コネクタ/ターミネータ:PANDUIT SP688●ケーブル部材/部品:UTPケーブル AWG28●規格:TIA/EIA-568B準拠●保証期間:初期出荷時、保証対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A2Z00H5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7427-08
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする