仕様●製品タイプ:LANケーブル●カラー:緑色●ケーブル長:90m●コネクタ形状(From-To):RJ45-RJ45●コネクタ/ターミネータ:PANDUIT SP688●ケーブル部材/部品:UTPケーブル AWG28●規格:TIA/EIA-568B準拠●保証期間:初期出荷時、保証対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A2Z00H7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7427-10