エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
10x25mm [Hex]ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03522364
品番
EA611DC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番
EA611DC-10
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭