No1x50mm [+]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522872 品番EA611GA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465

トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。
そのためツールの破損を防止して長く使えます。

エスコ品番EA611GA-1 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 種類トーション 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする