No2x50mm [+]ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522881 品番EA611GA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465

トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。
そのためツールの破損を防止して長く使えます。

エスコ品番EA611GA-2 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03522881
2013-03-12
用途:
日常的に

この短い物は前から探していました。実は電動物本体にメーカーによっては付いてない場合もあって、しかしなかなかこの方頭で短いのが...ぶれなくトルクが伝わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする