0.5x3.0 50mm[-]ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522951 品番EA611GC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
全長(mm)50 エスコ品番EA611GC-1 材質鍛造鋼製 先端サイズ3 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03522951
2019-09-14
用途:
機器のメンテナンス用

マイナスのビットはあまり見ないので、こちらを購入しました。
強度も高く、欠けるような事も今まではありませんでした。
出来れば、接触面に向かって薄くなっていく部分が、もう少し薄いまま長ければいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする