エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
0.8x5.5 50mm[-]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523021
品番
EA611GC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
全長(mm)
50
エスコ品番
EA611GC-6
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭