1.0x5.5 70mm[-]ビット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523091 品番EA611GD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-4 材質鍛造鋼製 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03523091
2022-02-20
用途:
キャブレターの調整と整備用に
建設業・工事業

細く長めのマイナスビットは探しても店頭では見つからない為に購入しました。バイクのキャブレターを外さないで調整できるようになり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする