エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの トルクセットビット
1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA611GH-20
注文コード
03523213
品番
EA611GH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
32
エスコ品番
EA611GH-20
材質
鍛造鋼製
シャンク寸法
1/4inch(六角)
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭